Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 Klebstoff 25m 20x4-5

  • ERIKS:11236259
  • Hersteller:3754362005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,20 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

114,89 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
4 mm
Breite
20 mm
Länge
25 m
Form
Selbstklebend
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün