Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 50m 50x3

  • ERIKS:11235475
  • Hersteller:3736335031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

243,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
3 mm
Breite
50 mm
Länge
50 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün