Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 50m 40x2

  • ERIKS:11281530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

164,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
2 mm
Breite
40 mm
Länge
50 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün