Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 25m 50x4-5

  • ERIKS:11281547
  • Hersteller:3736335004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

207,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
4 mm
Breite
50 mm
Länge
25 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün