Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 25m 40x4-5

  • ERIKS:11281546
  • Hersteller:3736334004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,50 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

171,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
4 mm
Breite
40 mm
Länge
25 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün