Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Band Isotherm 800 25m 100x4-5
FRENZELIT Band Isotherm 800 25m 100x4-5
ERIKS:
11281548
Hersteller:
3736330004
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
4 mm
Breite
100 mm
Länge
25 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün
Alle Varianten anzeigen
Anmelden