Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Band Isotherm 800 20m 40x9-10
FRENZELIT Band Isotherm 800 20m 40x9-10
ERIKS:
11281550
Hersteller:
3736334010
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
9 mm
Breite
40 mm
Länge
20 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün
Alle Varianten anzeigen
Anmelden