Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 20m 30x9-10

  • ERIKS:11281549
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
9 mm
Breite
30 mm
Länge
20 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün