Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isotherm 800 150m 20x3

  • ERIKS:11281543
  • Hersteller:3736332031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

434,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

507,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
800
Max. Temperatur
700 °C
Dicke
3 mm
Breite
20 mm
Länge
150 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Grün