Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Isoglas 50m 30x2mm

  • ERIKS:10041390
  • Hersteller:3792993021
Image 1
Produkteigenschaften
  • Mit festen Webekanten
  • Unbrennbar
Zur Liste hinzufügen

67,71 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

79,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isoglas
Max. Temperatur
450 °C
Dicke
2 mm
Breite
30 mm
Länge
50 m
Herstellungsmethode
Geflochten
Farbe
Weiss