Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 100x3

  • ERIKS:11319223
  • Hersteller:3792990031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

345,00 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

403,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Max. Temperatur
550 °C
Material
Glasfaser
Dicke
3 mm
Breite
100 mm
Länge
50 m
Herstellungsmethode
Geflochten