Eriks
FORTIS

FORTIS Zwischenhülse DIN69893A HSK-A63 Form-B MK2x120mm

  • ERIKS:14390980
  • Hersteller:4317784753678
Image 1
Zwischenhülse

Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Austreiblappen.

Zur Liste hinzufügen

128,80 €/ Stückexkl. MwSt

150,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS