Eriks
FORTIS

FORTIS Zwischenhülse DIN69871A SK50/SK40

  • ERIKS:14390977
  • Hersteller:4317784756297
Image 1
Zwischenhülse für SK

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm.

Kegeltoleranz: AT3
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Steilkegeln nach ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) BT 40.

Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.

Zur Liste hinzufügen

216,40 €/ Stückexkl. MwSt

253,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS