Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm.
Kegeltoleranz: AT3
Gehärtet: 58 ±2 HRC
Anwendung: Zur Aufnahme von Steilkegeln nach ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) BT 40.
Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.
172,25 €/ Stückexkl. MwSt
201,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150