Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75; 2 x 154 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen. Beidseitig mit Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Schublade mit 2,5 mm starker Schutzmatte zum Schutz des Schubladenbodens. Mit beidseitig, gasfederbelasteten Türen. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplattform mit geriffelter, 10 mm starker Schaummatte. 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Oberflächen pulverbeschichtet, Korpus schwarz, Schubfächer grau. Lieferung inklusive 3 Sichtlagerkästen.
936,51 €/ Stückexkl. MwSt
1.095,72 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150