Eriks
FORTIS

FORTIS Werkstattwagen 930x625x400mm

  • ERIKS:14568131
  • Hersteller:4063726002211
Image 1
Werkstattwagen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion mit 4 beidseitig ausziehbaren Schubfächern (4 x 75 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen. Großer Stauraum mit Schublade im Boden. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplattform mit Kunststoffauflage. 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen, 1 Rolle feststellbar. Oberflächen pulverbeschichtet, Korpus schwarz, Schubfächer grau.

Zur Liste hinzufügen

529,21 €/ Stückexkl. MwSt

619,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS