Eriks
FORTIS

FORTIS Werkstattwagen 680x460x1025mm

  • ERIKS:14055524
  • Hersteller:4317784767934
Image 1
Werkstattwagen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75; 2 x 154 mm hoch, alle individuell unterteilbar), mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen. Beidseitig mit Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplattform mit geriffelter Gummimatte. 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Oberflächen pulverbeschichtet, Korpus schwarz, Schubfächer grau.

Zur Liste hinzufügen

550,41 €/ Stückexkl. MwSt

643,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS