Eriks
FORTIS

FORTIS Tiefenmessschieber IP54 digital 500x150x0,01

  • ERIKS:14569876
Image 1
Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm, mit Datenausgang Opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, ABS (Absolut- und Relativ-Messungen), erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Nullsetzen an jeder Position möglich.
Zur Liste hinzufügen

406,42 €/ Stückexkl. MwSt

475,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS