Eriks
FORTIS

FORTIS Stirnlochschlüssel, 35 mm Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 180 mm LG

  • ERIKS:14569551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stirnlochschlüssel gerade

Ausführung: Für Zweilochmuttern. Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert.

Zur Liste hinzufügen

5,31 €/ Stückexkl. MwSt

6,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Face Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
35 mm
Länge
180 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm
DIN 7444
Dicke
5