Eriks
FORTIS

FORTIS Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig

  • ERIKS:14054970
  • Hersteller:4317784734110
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/4"

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Innensechskant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs. Lieferung in lackiertem Stahlblechkasten.


Satzinhalt:
1 Durchsteckknarre
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm
2 Verlängerungen 200; 400 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
Zur Liste hinzufügen

383,97 €/ Stückexkl. MwSt

449,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Antriebsgröße
3/4"
Anschlussmaß
20 mm