Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer-Set DIN388 HSSE geschliffen Typ N 1-13mm

  • ERIKS:14053615
  • Hersteller:4317784715089
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. SchaftAusführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Der erhöhte Kobalt-Gehalt sorgt für eine höhere Wärmebeständigkeit. Besonders für legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle und für rost- und säurebeständige Stähle.
Zur Liste hinzufügen

127,32 €/ Stückexkl. MwSt

148,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS