Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ N 1-10,5mm

  • ERIKS:14572487
  • Hersteller:4317784715096
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. SchaftAusführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Der erhöhte Kobalt-Gehalt sorgt für eine höhere Wärmebeständigkeit. Besonders für legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle und für rost- und säurebeständige Stähle.* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; – 4,2; – 6,8; – 10,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

93,66 €/ Stückexkl. MwSt

109,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS