Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm

  • ERIKS:14053315
  • Hersteller:4317784711029
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.

Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4560471#.
Zur Liste hinzufügen

88,92 €/ Stückexkl. MwSt

104,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS