Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer-Set DIN338 HSS bronce 1,0-10,5mm + Kernlochbohrer

  • ERIKS:14053311
  • Hersteller:4317784710978
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3–4,2–6,8–10,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

101,51 €/ Stückexkl. MwSt

118,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS