Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 16mm

  • ERIKS:13679611
  • Hersteller:6110241600
Image 1
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.

Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Zur Liste hinzufügen

9,25 €/ Stückexkl. MwSt

10,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
218 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts