Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 10,5mm

  • ERIKS:13679570
  • Hersteller:6110001050
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

3,22 €/ Stückexkl. MwSt

3,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS