Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 7,1mm

  • ERIKS:14570490
  • Hersteller:4317784710343
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. SchaftAusführung: HSS Co5, DIN 338, Typ N Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, ideal für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.
Zur Liste hinzufügen

3,93 €/ Stückexkl. MwSt

4,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS