Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 3,8mm

  • ERIKS:13707896
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Zur Liste hinzufügen

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Durchmesser
3.8 mm
Schneidenlänge
43 mm
Gesamtlänge
75 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338