Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 9,2mm

  • ERIKS:14570726
  • Hersteller:4317784711258
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. SchaftAusführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Zur Liste hinzufügen

2,10 €/ Stückexkl. MwSt

2,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS