Eriks
FORTIS

FORTIS Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 11,5mm

  • ERIKS:14053324
  • Hersteller:4317784711135
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. SchaftAusführung:Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Zur Liste hinzufügen

3,68 €/ Stückexkl. MwSt

4,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS