Eriks
FORTIS

FORTIS Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A160 BT50- ER16M

  • ERIKS:14390764
  • Hersteller:4317784722117
Image 1
Spannzangenfutter Mini Typ ER, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 50

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Zur Liste hinzufügen

225,30 €/ Stückexkl. MwSt

263,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS