Eriks
FORTIS

FORTIS Spannzangenfutter Mini ERDIN69893A HSK-A63 ER16x160mm

  • ERIKS:14390687
  • Hersteller:4317784707824
Image 1
Mini-Spannzangenfutter für ER Spannzangen, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63

Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechseln von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER).

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Zur Liste hinzufügen

216,60 €/ Stückexkl. MwSt

253,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS