Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².
Gehärtet: 58 ± 2 HRC
Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499.
Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.
Hinweis: Das Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an.
142,88 €/ Stückexkl. MwSt
167,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150