Eriks
FORTIS

FORTIS Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 ER25x75

  • ERIKS:14390693
  • Hersteller:4317784753449
Image 1
Spannzangenfutter Typ ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63

Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm².

Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Hinweis: Das Maß l2 gibt die maximale Einstecktiefe für Werkzeuge an.

Zur Liste hinzufügen

137,41 €/ Stückexkl. MwSt

160,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS