Eriks
FORTIS

FORTIS Spannzange DIN6499B ER11 3,5-3mm

  • ERIKS:14054261
  • Hersteller:4317784721905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannzange ER 11 – System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Zur Liste hinzufügen

18,29 €/ Stückexkl. MwSt

21,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS