Eriks
FORTIS

FORTIS Spannzange DIN6499B abgedichtet ER32 19mm

  • ERIKS:14390473
  • Hersteller:4317784725569
Image 1
Spannzange ER 32 – System ER, abgedichtet

Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung.

Wichtig:Nennmaß = Spanndurchmesser.

Zur Liste hinzufügen

39,67 €/ Stückexkl. MwSt

46,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS