Eriks
FORTIS

FORTIS Spannzange DIN6499B abgedichtet ER20 4mm

  • ERIKS:14390496
  • Hersteller:4317784725965
Image 1
Spannzange ER 20 – System ER, abgedichtet

Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung.

Wichtig:Nennmaß = Spanndurchmesser.

Zur Liste hinzufügen

37,63 €/ Stückexkl. MwSt

44,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS