Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.
Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung.
Wichtig:Nennmaß = Spanndurchmesser.
37,63 €/ Stückexkl. MwSt
44,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150