Eriks
FORTIS

FORTIS Schlagschlüssel mit Ring, 75 mm Größe, Sonderstahl, 330 mm LG

  • ERIKS:14569979
Image 1
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

62,84 €/ Stückexkl. MwSt

73,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Slogging Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
75 mm
Länge
330 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Norm
DIN 7444
Dicke
33.3