Eriks
FORTIS

FORTIS Schlagschlüssel mit Ring, 65 mm Größe, Sonderstahl, 290 mm LG

  • ERIKS:14569977
  • Hersteller:4317784730778
Image 1
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

50,80 €/ Stückexkl. MwSt

59,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Slogging Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
65 mm
Länge
290 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Norm
DIN 7444
Dicke
29