Eriks
FORTIS

FORTIS Schlagschlüssel mit Ring, 55 mm Größe, Sonderstahl, 270 mm LG

  • ERIKS:14569975
  • Hersteller:4317784730792
Image 1
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

35,06 €/ Stückexkl. MwSt

41,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Slogging Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
55 mm
Länge
270 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Norm
DIN 7444
Dicke
25