Eriks
FORTIS

FORTIS Schlagschlüssel mit Ring, 36 mm Größe, Sonderstahl, 210 mm LG

  • ERIKS:14054767
  • Hersteller:4317784730730
Image 1
Schlagmaulschlüssel

Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

16,91 €/ Stückexkl. MwSt

19,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Slogging Open-End Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
36 mm
Länge
210 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Norm
DIN 133
Dicke
18.5