Eriks
FORTIS

FORTIS Schlagschlüssel mit Ring, 36 mm Größe, Sonderstahl, 205 mm LG

  • ERIKS:14054777
  • Hersteller:4317784730839
Image 1
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

18,60 €/ Stückexkl. MwSt

21,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS
Typ
Slogging Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
36 mm
Länge
205 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Norm
DIN 7444
Dicke
19.5