FORTIS Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z8 45Grad Schaft HB 20mm
ERIKS:14387762
Hersteller:4317784742085
VHM-Schaftfräser
Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher, schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Universelles Werkzeug.