Eriks
FORTIS

FORTIS Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z6 45Grad Schaft HB 6,0mm

  • ERIKS:14387759
  • Hersteller:4317784742146
Image 1
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher, schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Universelles Werkzeug.
Zur Liste hinzufügen

24,84 €/ Stückexkl. MwSt

29,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS