Eriks
FORTIS

FORTIS Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z3 45Grad Schaft HB 20,0mm

  • ERIKS:14387748
Image 1
VHM-Universal-Schaftfräser

Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.



Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

165,69 €/ Stückexkl. MwSt

193,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS