Eriks
FORTIS

FORTIS Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 6mm

  • ERIKS:14387767
  • Hersteller:4317784742061
Image 1
Schaftfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.

Zur Liste hinzufügen

34,85 €/ Stückexkl. MwSt

40,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS