Eriks
FORTIS

FORTIS Schaftfräser extralang VHM AlTiN+ Z6 45Grad 12mm

  • ERIKS:14387764
  • Hersteller:4317784742030
Image 1
Schaftfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.

Zur Liste hinzufügen

85,83 €/ Stückexkl. MwSt

100,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS