Eriks
FORTIS

FORTIS Rollwerkbank 1120x790x1005mm

  • ERIKS:14572690
  • Hersteller:4317784727204
Image 1
Rollwerkbank 1125 x 790 x 1020 mm

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen. Mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 festen Rollen. Oberfläche pulverbeschichtet.


Schubfachmaße L x B x H:
568 x 398 x 75 mm
568 x 398 x 154 mm
283 x 398 x 75 mm
283 x 398 x 154 mm
283 x 398 x 233 mm
Zur Liste hinzufügen

1.651,23 €/ Stückexkl. MwSt

1.931,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS