Eriks
FORTIS

FORTIS Parallel-Endmasssatz Stahl Genauigkeit 2 47-teilig

  • ERIKS:13592970
  • Hersteller:4317784737524
Image 1
Parallel-Endmaßsatz, DIN EN ISO 3650, Toleranzklasse 2

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten.



Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Maße mm    Abstufung mm    Anzahl
1,005    –    1
1,01–1,20    0,01    20
1,30–1,90    0,1    7
1,00–9,00    1,0    9
10,00–100,00    10,0    10
Zur Liste hinzufügen

269,23 €/ Stückexkl. MwSt

315,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS